Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-MJ6-1000, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11951997
  • Hersteller:007-MJ6-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

284,62 €/ Stückexkl. MwSt

333,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-MJ6
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
82
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
3 mm
Luftverbrauch
14
Abluftmuster
Konzentriert
Blaskraft
2.5 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa