Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-MJ5-800, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:11951995
  • Hersteller:007-MJ5-800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

276,76 €/ Stückexkl. MwSt

323,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-MJ5
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
800 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
79
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
2.5 mm
Blaskraft
1.8 N
Abluftmuster
Konzentriert
Luftverbrauch
10
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa