Eriks
SILVENT

SILVENT Sicherheitsblaspistole 007-MJ4, Edelstahl Blasdüse, Konzentriert Blasmuster

  • ERIKS:23177317
  • Hersteller:007-MJ4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

180,84 €/ Stückexkl. MwSt

211,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
007-MJ4
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
100 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
76
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
4
Abluftmuster
Konzentriert
Ersetzt offenes Rohr Ø
2 mm
Blaskraft
0.9 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa