234,30 €/ Stückexkl. MwSt
274,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 007-MJ4 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Ober & Unterseite |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 600 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 76 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Blaskraft | 0.9 N |
Abluftmuster | Konzentriert |
Luftverbrauch | 4 |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 2 mm |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |