412,00 €/ Stückexkl. MwSt
482,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 251 L |
Abluftmuster | Laval |
Anschluss | 9 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 3.4 N |
Luftverbrauch | 17 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 9 mm |
Gewicht | 0.953 kg |