Eriks
SILVENT

SILVENT Magnetfuß + FlexBlow 241 L 490mm

  • ERIKS:11952213
  • Hersteller:241 L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

399,42 €/ Stückexkl. MwSt

467,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
241 L
Abluftmuster
Laval
Anschluss
9
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
9 mm
Gewicht
0.918 kg