Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 396 mit 6x Blasdüse 920 A, Zink, Länge 297 mm

  • ERIKS:23177262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

833,43 €/ Stückexkl. MwSt

975,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
396
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
33 N
Luftverbrauch
180
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
12 mm
Gewicht
1.005 kg