624,28 €/ Stückexkl. MwSt
730,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 394 |
Abluftmuster | flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 22 N |
Luftverbrauch | 120 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |
Gewicht | 0.695 kg |