Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 392 mit 2x Blasdüse 920, Zink, Länge 97 mm

  • ERIKS:23177260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

413,57 €/ Stückexkl. MwSt

483,88 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
392
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
11 N
Luftverbrauch
60
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
7 mm
Gewicht
0.36 kg