3.605,74 €/ Stückexkl. MwSt
4.218,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 378 |
Abluftmuster | flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 76 N |
Luftverbrauch | 464 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 20 mm |
Gewicht | 2.865 kg |