Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 362 mit 2x Blasdüse 961S, Zink, Länge 72 mm

  • ERIKS:11952202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

301,92 €/ Stückexkl. MwSt

353,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
362
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
6.6 N
Luftverbrauch
39
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm
Gewicht
0.127 kg