Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 306 L-S mit 6x Blasdüse 209 L-S, Edelstahl, Länge 290 mm

  • ERIKS:11952201
  • Hersteller:306 L-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.776,93 €/ Stückexkl. MwSt

2.079,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
306 L-S
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
20.4 N
Luftverbrauch
102
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
10 mm
Gewicht
0.892 kg