652,59 €/ Stückexkl. MwSt
763,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 306 L |
Abluftmuster | Flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 20.4 N |
Luftverbrauch | 102 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 10 mm |
Gewicht | 0.608 kg |