Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 304-L-S mit 4x Blasdüse 209 L-S, Edelstahl, Länge 197 mm

  • ERIKS:11952200
  • Hersteller:304 L-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.325,62 €/ Stückexkl. MwSt

1.550,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
304 L-S
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
13.6 N
Luftverbrauch
68
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
8 mm
Gewicht
0.612 kg