506,35 €/ Stückexkl. MwSt
592,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 304 L |
Abluftmuster | Flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 13.6 N |
Luftverbrauch | 68 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 8 mm |
Gewicht | 0.414 kg |