Eriks
SILVENT

SILVENT Luftvorhang 302 L-S mit 2x Blasdüse 209 L-S, Edelstahl, Länge 97 mm

  • ERIKS:11952199
  • Hersteller:302 L-S
Image 1
Zur Liste hinzufügen

879,03 €/ Stückexkl. MwSt

1.028,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
302 L-S
Abluftmuster
Flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Material Dralldüsen
Edelstahl
Blaskraft
6.7 N
Luftverbrauch
34
Max. Temperatur
400 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm
Gewicht
0.332 kg