366,39 €/ Stückexkl. MwSt
428,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 302 L |
Abluftmuster | Flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 6.7 N |
Luftverbrauch | 34 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 6 mm |
Gewicht | 0.224 kg |