Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 640 mit 511 1/8" Außengewinde L=400mm

  • ERIKS:11952109
  • Hersteller:640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,94 €/ Stückexkl. MwSt

167,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
640
Abluftmuster
Konzentriert
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/8
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
2.9 N
Luftverbrauch
16
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Gewicht
0.12 kg