131,78 €/ Stückexkl. MwSt
154,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 630 |
Abluftmuster | Konzentriert |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/8 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 2.9 N |
Luftverbrauch | 16 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Gewicht | 0.095 kg |