226,44 €/ Stückexkl. MwSt
264,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 250 F |
Abluftmuster | flach |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 5.5 N |
Luftverbrauch | 30 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 6 mm |
Gewicht | 0.36 kg |