187,13 €/ Stückexkl. MwSt
218,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 250 L |
Abluftmuster | Laval |
Gewindeart | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 |
Material Dralldüsen | Zink |
Blaskraft | 3.4 N |
Luftverbrauch | 17 |
Max. Temperatur | 70 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Gewicht | 0.258 kg |