Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 240 W mit 920 A 1/4" Außengewinde L=442mm

  • ERIKS:11952180
  • Hersteller:240 F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

218,58 €/ Stückexkl. MwSt

255,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
240 F
Abluftmuster
flach
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
5.5 N
Luftverbrauch
30
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm
Gewicht
0.325 kg