Eriks
SILVENT

SILVENT FlexBlow 220 L mit 209 L 1/4" Außengewinde L=200mm

  • ERIKS:23177209
  • Hersteller:220 L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,97 €/ Stückexkl. MwSt

189,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
220 L
Abluftmuster
Laval
Gewindeart
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Material Dralldüsen
Zink
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Max. Temperatur
70 °
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Gewicht
0.143 kg