Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole Pro One + BSP G1/4-A Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:13631849
  • Hersteller:PRO ONE +
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,59 €/ Stückexkl. MwSt

268,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA