190,27 €/ Stückexkl. MwSt
222,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | Pro One |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Lang |
Schallpegel | 78 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 14 |
Abluftmuster | Laval |
Blaskraft | 2.8 N |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Zulassung nach | OSHA |