Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole Pro One-AS BSP G1/4-A Rostfrei

  • ERIKS:13330931
  • Hersteller:PRO ONE-AS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,46 €/ Stückexkl. MwSt

290,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
Pro One
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
78
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
2.8 N
Abluftmuster
Laval
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Luftverbrauch
14
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA