967,09 €/ Stückexkl. MwSt
1.131,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Typ | 767-L-H |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/2 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Auslöser | Kurz |
Schallpegel | 94 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 12 |
Blaskraft | 20 N |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 12 mm |
Abluftmuster | Laval |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Zulassung nach | OSHA |