Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 767-L-500 BSP G1/2-A Rostfrei

  • ERIKS:13330925
  • Hersteller:767-L-500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.235,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.446,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
767-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/2 in
Länge Blasrohr
500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Kurz
Schallpegel
94
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
12
Ersetzt offenes Rohr Ø
12 mm
Abluftmuster
Laval
Blaskraft
20 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA