Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 758-R-H BSP G1/2-A EPDM

  • ERIKS:13631846
  • Hersteller:758-R-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

690,33 €/ Stückexkl. MwSt

807,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Material Dralldüsen
EPDM
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/2 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa