Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-X-H+ BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097251
  • Hersteller:500-X-H+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

217,01 €/ Stückexkl. MwSt

253,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
500-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
30
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Luftverbrauch
84
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA
Blaskraft
5.3 N