Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-X-800+ BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097248
  • Hersteller:500-X-800+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

295,63 €/ Stückexkl. MwSt

345,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
500-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
800 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
30
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Luftverbrauch
84
Blaskraft
5.3 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA