Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-X-800 BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097247
  • Hersteller:500-X-800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

262,61 €/ Stückexkl. MwSt

307,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
500-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
800 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
14
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
78
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Blaskraft
2.8 N