Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-X-600+ BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097246
  • Hersteller:500-X-600+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

256,32 €/ Stückexkl. MwSt

299,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
500-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
600 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
30
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
5.3 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
84
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm