Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-X-600 BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097245
  • Hersteller:500-X-600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,87 €/ Stückexkl. MwSt

263,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
500-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
600 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
14
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
78
Blaskraft
2.8 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Zulassung nach
OSHA