245,31 €/ Stückexkl. MwSt
287,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | 500-X |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 400 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 30 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Luftverbrauch | 84 |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 5 mm |
Blaskraft | 5.3 N |