133,66 €/ Stückexkl. MwSt
156,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Material Dralldüsen | EPDM |
Anschlussposition | Boden (Unterseite) |
Anschluss | 1/4 in |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 23 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 5 mm |
Zulassung nach | OSHA |
Luftverbrauch | 81 |
Blaskraft | 4 N |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |