Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 500-P-H BSP G1/4-A PEEK

  • ERIKS:13631843
  • Hersteller:500-P-H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,67 €/ Stückexkl. MwSt

140,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Material Dralldüsen
PEEK
Anschlussposition
Boden (Unterseite)
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
15
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Luftverbrauch
80
Blaskraft
2.7 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm