Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 29002W-S-1500+ BSP G3/8-A Rostfrei

  • ERIKS:14097234
  • Hersteller:29002W-S-1500+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

739,08 €/ Stückexkl. MwSt

864,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
29002W-S
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
1500 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
37.5
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
7.5 N
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Ersetzt offenes Rohr Ø
6 mm
Luftverbrauch
83