704,48 €/ Stückexkl. MwSt
824,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | 29002W-S |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 1000 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 37.5 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Blaskraft | 7.5 N |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 6 mm |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Luftverbrauch | 83 |