Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 2250-L BSP G3/8-A Rostfrei

  • ERIKS:13330920
  • Hersteller:2250-L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

235,88 €/ Stückexkl. MwSt

275,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2250-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
78
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abluftmuster
Laval
Blaskraft
3.4 N
Luftverbrauch
17
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA