Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 2240-L BSP G3/8-A Rostfrei

  • ERIKS:13330919
  • Hersteller:2240-L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

231,16 €/ Stückexkl. MwSt

270,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Typ
2240-L
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Auslöser
Lang
Schallpegel
78
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
3.4 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Luftverbrauch
17
Abluftmuster
Laval
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA