284,62 €/ Stückexkl. MwSt
333,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | 2050-X |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Oberseite |
Anschluss | 3/8 in |
Länge Blasrohr | 600 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 14 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Zulassung nach | OSHA |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Luftverbrauch | 78 |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 4 mm |
Blaskraft | 2.8 N |