Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 2050-X-250+ BSP G3/8-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097223
  • Hersteller:2050-X-250+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

301,92 €/ Stückexkl. MwSt

353,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
2050-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
250 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
30
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
84
Blaskraft
5.3 N
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa