Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 2050-X-250 BSP G3/8-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097222
  • Hersteller:2050-X-250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

264,18 €/ Stückexkl. MwSt

309,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
2050-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
250 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
14
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
2.8 N
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Luftverbrauch
78
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa