Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 2050-X-1000 BSP G3/8-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097220
  • Hersteller:2050-X-1000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

327,08 €/ Stückexkl. MwSt

382,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
2050-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Oberseite
Anschluss
3/8 in
Länge Blasrohr
1000 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
14
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Zulassung nach
OSHA
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Blaskraft
2.8 N
Luftverbrauch
78