Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 007-X BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097206
  • Hersteller:007-X
Image 1
Zur Liste hinzufügen

190,27 €/ Stückexkl. MwSt

222,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
007-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
78
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
2.8 N
Zulassung nach
OSHA
Luftverbrauch
14
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa