Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 007-X-800+ BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097217
  • Hersteller:007-X-800+
Image 1
Zur Liste hinzufügen

319,22 €/ Stückexkl. MwSt

373,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
007-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
800 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
26
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Luftverbrauch
83
Zulassung nach
OSHA
Ersetzt offenes Rohr Ø
5 mm
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Blaskraft
4.5 N