Eriks
SILVENT

SILVENT Druckluftpistole 007-X-600 BSP G1/4-I Rostfrei multi-laval

  • ERIKS:14097214
  • Hersteller:007-X-600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

240,59 €/ Stückexkl. MwSt

281,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SILVENT
Serie
007-X
Material Dralldüsen
Edelstahl
Anschlussposition
Ober & Unterseite
Anschluss
1/4 in
Länge Blasrohr
600 mm
Anschlusstyp
Parallel (G)
Schallpegel
14
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Blaskraft
2.8 N
Ersetzt offenes Rohr Ø
4 mm
Luftverbrauch
78
Max. Betriebssdruck
0.7 MPa
Zulassung nach
OSHA