268,90 €/ Stückexkl. MwSt
314,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | 007-X |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Anschlussposition | Ober & Unterseite |
Anschluss | 1/4 in |
Länge Blasrohr | 400 mm |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Schallpegel | 26 |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Luftverbrauch | 83 |
Blaskraft | 4.5 N |
Max. Betriebssdruck | 0.7 MPa |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 5 mm |
Zulassung nach | OSHA |