101,27 €/ Stückexkl. MwSt
118,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SILVENT |
Serie | MJ |
Abluftmuster | Konzentriert |
Gewindeart | metrisch |
Anschluss | M6x0.75 |
Material Dralldüsen | Edelstahl |
Blaskraft | 2.5 N |
Luftverbrauch | 14 |
Max. Temperatur | 400 ° |
Ersetzt offenes Rohr Ø | 3 mm |